https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBRGXXX-600-SR-BND-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJobVppOHhNRGN3TnpnNE5UZzRNelF5TWk5SlRrUkNMVWRDVWtkWVdGaGZOakF3WDFOU1gwSk9SRjlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZWZmOWRiODgzMjY0MmIyN2ExYjhiNjkxN2E0MjU5YzY0MDlkODQ0ZWM4ZjMxNDEyYzNlNDgzOTlmNzdjMzM4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBRGXXX-600-SR-BND-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJobVppOHhNRGN3TnpnNE5UZzRNelF5TWk5SlRrUkNMVWRDVWtkWVdGaGZOakF3WDFOU1gwSk9SRjlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZWZmOWRiODgzMjY0MmIyN2ExYjhiNjkxN2E0MjU5YzY0MDlkODQ0ZWM4ZjMxNDEyYzNlNDgzOTlmNzdjMzM4
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
603-1/4
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 603-1/4
Thrust Ball Bearing; 0.5" Bore 1; 0.525" Bore 2; 1" Outside Diameter; 0.344" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage
制造商部件号
603-1/4
BDI部件号
170623
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/603-1-4/p/170623
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711505427
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
保持架材料
Steel
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商内部编号
50542
详细描述
Thrust Ball Bearing; 0.5" Bore 1; 0.525" Bore 2; 1" Outside Diameter; 0.344" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage
孔径1
0.5 英寸 | 12.7 毫米
高度
0.344 英寸 | 8.738 毫米
外径
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径2
0.525 英寸 | 13.335 毫米