BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
610-1/4
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 610-1/4 ; 轴承/推力球轴承
Thrust Ball Bearing; 1-1/64" Bore 1; 1-1/32" Bore 2; 1-3/4" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
制造商部件号
BOSTON GEAR 610-1/4
BDI部件号
170630
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/610-1-4/p/170630
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711505502
重量 / Kilogram
0.098
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
610-1/4
制造商内部编号
50550
重量/磅
0.214
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1-1/64" Bore 1; 1-1/32" Bore 2; 1-3/4" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径2
1.031 英寸 | 26.187 毫米
孔径1
1.016 英寸 | 25.806 毫米
高度
0.625 英寸 | 15.875 毫米