611VBF53 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-6-RASSYPR-SR-BND-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnME55ODVOamMwTXpFek9UVTNOREEyTG1wd1p3fGNhNzdhZTIxMGE0ZmUwYzYxZTBjZjNjZWMzMDM2ZDlmOThiNWViY2EyMTQ3NzA3YWRlMzdhNDYxOGY3OTcyMTY
795972 推力球轴承 

NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING

611VBF53

描述

NICE BALL BEARING 611VBF53

Thrust Ball Bearing; 1-1/16" Bore 1; 1-3/32" Bore 2; 1-31/32" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

611VBF53

BDI部件号
795972

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400412326
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Full Complement | Unground | Carbon Steel Ball | Carbon Steel Band
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
611VBF53
重量/磅
0.26
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1-1/16" Bore 1; 1-3/32" Bore 2; 1-31/32" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
1.969 英寸 | 50.013 毫米
高度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径1
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径2
1.094 英寸 | 27.788 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新