617500 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TB-SD-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJnd055OHhNREkwTkRnME5EZzNPVGt3TWk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRUpmVTBSZlFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc4N2ExYWJkYWM0ZDNmZGNlNmUyYzYwNGMzODcyNTJkNmM5NDQ5MzFmNGQxMGMwMzc4MTU3MWI0Y2VlZDQ5MjY
1477580 推力球轴承 

SKF SKF

617500

描述

SKF 617500

Thrust Ball Bearing; 26.4MM Bore 1; 26.4MM Bore 2; 60MM Outer Diameter; 15MM Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

617500

BDI部件号
1477580

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
B04334
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.5291
详细描述
Thrust Ball Bearing; 26.4MM Bore 1; 26.4MM Bore 2; 60MM Outer Diameter; 15MM Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径2
1.039 英寸 | 26.4 毫米
孔径1
1.039 英寸 | 26.4 毫米
高度
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新