NICE BALL BEARING
NICE BALL BEARING
618VBF18
NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING
描述
NICE BALL BEARING 618VBF18
Thrust Ball Bearing; 1-3/8" Bore 1; 1.4" Bore 2; 2-15/32" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
618VBF18
BDI部件号
795976
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/618VBF18/p/795976
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400412401
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Full Complement | Unground | Carbon Steel Ball | Carbon Steel Band
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
618VBF18
重量/磅
0.41
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1-3/8" Bore 1; 1.4" Bore 2; 2-15/32" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
1.4 英寸 | 35.56 毫米
孔径1
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
2.469 英寸 | 62.713 毫米
高度
0.625 英寸 | 15.875 毫米