BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
619
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 619
Thrust Ball Bearing; 1.457" Bore 1; 1.462" Bore 2; 2-15/32" Outside Diameter; 0.625" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage
制造商部件号
619
BDI部件号
170633
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/619/p/170633
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711505557
重量 / Kilogram
0.196
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
保持架材料
Steel
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商内部编号
50555
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1.457" Bore 1; 1.462" Bore 2; 2-15/32" Outside Diameter; 0.625" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage
孔径2
1.462 英寸 | 37.135 毫米
外径
2.469 英寸 | 62.713 毫米
孔径1
1.457 英寸 | 37.008 毫米
高度
0.625 英寸 | 15.875 毫米