CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
921
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 921
Thrust Ball Bearing; 105MM Bore 1; 105.2MM Bore 2; 155MM Outer Diameter; 40MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
921
BDI部件号
222358
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/921/p/222358
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075108546
重量 / Kilogram
2.4
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
921
重量/磅
5.29
详细描述
Thrust Ball Bearing; 105MM Bore 1; 105.2MM Bore 2; 155MM Outer Diameter; 40MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
4.142 英寸 | 105.2 毫米
外径
6.102 英寸 | 155 毫米
高度
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径1
4.134 英寸 | 105 毫米