https://www.bdiexpress.com/medias/INDSDPBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BND-NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnM055ODVPRE0wTlRRek5EZ3dPRFl5TDBsT1JGTkVVRUpTUjFoWVdGOVVRbDlTUVZOVFdWQlNYMU5TWDBKT1JGOU9URjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2U1M2M2N2U5Mzk5ZmRjMWNhYTIyNmJjNjhhMjQ2M2M5YTU0MDJiYjc5ZmY4MTI0OGNiNmUyM2MxZmIyZTViYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSDPBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BND-NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnM055ODVPRE0wTlRRek5EZ3dPRFl5TDBsT1JGTkVVRUpTUjFoWVdGOVVRbDlTUVZOVFdWQlNYMU5TWDBKT1JGOU9URjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2U1M2M2N2U5Mzk5ZmRjMWNhYTIyNmJjNjhhMjQ2M2M5YTU0MDJiYjc5ZmY4MTI0OGNiNmUyM2MxZmIyZTViYg
STOCK DRIVE PRODUCTS
STOCK DRIVE PRODUCTS
A 7Z 7-125ST
STOCK DRIVE PRODUCTS STOCK DRIVE PRODUCTS
描述
STOCK DRIVE PRODUCTS A 7Z 7-125ST
Thrust Ball Bearing; 1-1/4" Bore 1; 1-1/4" Bore 2; 1-7/8" Outer Diameter; 0.447" Height; Single Direction; Not Banded; Nylon Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
A 7Z 7-125ST
BDI部件号
21458966
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/A-7Z-7-125ST/p/21458966
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Nylon
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Stainless Steel Ball | Molded Nylon Retainer | Stainless Steel Washer
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1-1/4" Bore 1; 1-1/4" Bore 2; 1-7/8" Outer Diameter; 0.447" Height; Single Direction; Not Banded; Nylon Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
1.25 英寸 | 31.75 毫米
高度
0.447 英寸 | 11.354 毫米
孔径2
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米