AKL.05XS12-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnNE1DOHhNRFV3TmprNU5EWTBOekEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTEzNDQ4ZmI3ZGUxNWQ2MDc1YzQ2ZjM1MTA0YjNiY2YxZjZkY2I1NzQ0MjdlZDgyNDQ1NjY2MTVkOWY1OWRlZA
21438514 推力球轴承 

INA INA

AKL.05XS12-SS

描述

INA AKL.05XS12-SS

Thrust Ball Bearing; 0.564" Bore 1; 0.564" Bore 2; 1.276" Outer Diameter; 0.505" Height; Single Direction; Not Banded; Stainless Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

AKL.05XS12-SS

BDI部件号
21438514

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054364114763
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Stainless Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
05XS12-SS
详细描述
Thrust Ball Bearing; 0.564" Bore 1; 0.564" Bore 2; 1.276" Outer Diameter; 0.505" Height; Single Direction; Not Banded; Stainless Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
1.276 英寸 | 32.41 毫米
孔径2
0.564 英寸 | 14.326 毫米
孔径1
0.564 英寸 | 14.326 毫米
高度
0.505 英寸 | 12.827 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新