https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BND-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJneFlTOHhNRFUxTmpjeE5UUXdNVEkwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5Q1RrUmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNjIyNWYyMzE2ZjEwZGEwZWFjODg5YTliNDY4M2JjYjliODJiZmM1MmE2NTY5ZDcyZjY4ZDExZmMzYmY2ZTVj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BND-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJneFlTOHhNRFUxTmpjeE5UUXdNVEkwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5Q1RrUmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNjIyNWYyMzE2ZjEwZGEwZWFjODg5YTliNDY4M2JjYjliODJiZmM1MmE2NTY5ZDcyZjY4ZDExZmMzYmY2ZTVj
INA
INA
AKL.05Y11-HLG
INA INA
描述
INA AKL.05Y11-HLG
Thrust Ball Bearing; 17/32" Bore 1; 17/32" Bore 2; 0.89" Outer Diameter; 0.443" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
AKL.05Y11-HLG
BDI部件号
1171815
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/AKL-05Y11-HLG/p/1171815
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643200233
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
05Y11HLG
重量/磅
0.04
详细描述
Thrust Ball Bearing; 17/32" Bore 1; 17/32" Bore 2; 0.89" Outer Diameter; 0.443" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
0.531 英寸 | 13.487 毫米
高度
0.443 英寸 | 11.252 毫米
孔径1
0.531 英寸 | 13.487 毫米
外径
0.89 英寸 | 22.606 毫米