INA
INA
AKL.08Y07-HLG
INA INA
描述
INA AKL.08Y07-HLG
Thrust Ball Bearing; 0.843" Bore 1; 27/32" Bore 2; 1.39" Outer Diameter; 0.505" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
AKL.08Y07-HLG
BDI部件号
1171828
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/AKL-08Y07-HLG/p/1171828
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364114121
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
08Y07HLG
重量/磅
0.117
详细描述
Thrust Ball Bearing; 0.843" Bore 1; 27/32" Bore 2; 1.39" Outer Diameter; 0.505" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
1.39 英寸 | 35.306 毫米
孔径2
0.843 英寸 | 21.412 毫米
孔径1
0.843 英寸 | 21.412 毫米
高度
0.505 英寸 | 12.827 毫米