AKL.10XS18-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TB-RASSYPR-SR-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJoa1l5OHhNRFV3TnpVMk16RXdOak16TkM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyOTNjY2YzM2RjN2JkMGJmNWZkYjU1Y2FjZThhODI1N2QxM2Q2OGVkN2U3N2JkZWQ2NjE5ODlhODczMmM5ZTUz
24855275 推力球轴承 

INA INA

AKL.10XS18-SS

描述

INA AKL.10XS18-SS

Thrust Ball Bearing; 1.064" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1/2" Height; Single Direction; Not Banded; Stainless Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

AKL.10XS18-SS

BDI部件号
24855275

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Stainless Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.207
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1.064" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1/2" Height; Single Direction; Not Banded; Stainless Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
1.064 英寸 | 27.026 毫米
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
孔径2
0 英寸 | 0 毫米
高度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新