https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-AKL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnMlppOHhNRFV3TnpVMk1qQXlORGs1TUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5QlMweGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNTU3NmUzZTI2NWMwYmE0MmIxNGYyMzcwYTZhZWY4MGQxMDlhZjljYzE2MjJhNGVjMmY5MjZiOTVmZTM4YWM5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-AKL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnMlppOHhNRFV3TnpVMk1qQXlORGs1TUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5QlMweGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNTU3NmUzZTI2NWMwYmE0MmIxNGYyMzcwYTZhZWY4MGQxMDlhZjljYzE2MjJhNGVjMmY5MjZiOTVmZTM4YWM5
FAG
FAG
AKL.13Y18-CO14
FAG FAG
描述
FAG AKL.13Y18-CO14
Thrust Ball Bearing; 1.346" Bore; 2.15" Outside Diameter; 0.585" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
AKL.13Y18-CO14
BDI部件号
24858566
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/AKL-13Y18-CO14/p/24858566
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054372025587
重量 / Kilogram
130.45
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
287.588
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1.346" Bore; 2.15" Outside Diameter; 0.585" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
1.346 英寸 | 34.188 毫米
高度
0.585 英寸 | 14.859 毫米
外径
2.15 英寸 | 54.61 毫米
孔径2
0 英寸 | 0 毫米