AKL.2007-HLG https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnNE1DOHhNRFV3TmprNU5EWTBOekEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTEzNDQ4ZmI3ZGUxNWQ2MDc1YzQ2ZjM1MTA0YjNiY2YxZjZkY2I1NzQ0MjdlZDgyNDQ1NjY2MTVkOWY1OWRlZA
1171856 推力球轴承 

INA INA

AKL.2007-HLG

描述

INA AKL.2007-HLG

Thrust Ball Bearing; 13/16" Bore 1; 13/16" Bore 2; 1-1/4" Outer Diameter; 1/2" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

AKL.2007-HLG

BDI部件号
1171856

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 30

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054364115050
重量 / Kilogram
0.039
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove | Light or Medium Cross Section | Grooved Race | Separable
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
2007HLG
重量/磅
0.084
详细描述
Thrust Ball Bearing; 13/16" Bore 1; 13/16" Bore 2; 1-1/4" Outer Diameter; 1/2" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
0.813 英寸 | 20.65 毫米
孔径2
0.813 英寸 | 20.65 毫米
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
高度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新