INA
INA
AKL.4123-HLG
INA INA
描述
INA AKL.4123-HLG
Thrust Ball Bearing; 115MM Bore 1; 118MM Bore 2; 165MM Outer Diameter; 49MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
AKL.4123-HLG
BDI部件号
1172114
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/AKL-4123-HLG/p/1172114
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643198660
重量 / Kilogram
3
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
7.512
详细描述
Thrust Ball Bearing; 115MM Bore 1; 118MM Bore 2; 165MM Outer Diameter; 49MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
1.929 英寸 | 49 毫米
孔径2
4.646 英寸 | 118 毫米
外径
6.496 英寸 | 165 毫米
孔径1
4.528 英寸 | 115 毫米