https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoalppOHhNRFU0TnpFeU9UUTBOalF6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5UVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZjA0ZDgwNzlmMDRiM2E0OWY2Yzc3OWRhYWQwN2ZiNDJjOWE1OTI0Mzk3MDk5NDEwZjcyZTYyNDU5MDg5Nzcx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoalppOHhNRFU0TnpFeU9UUTBOalF6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5UVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZjA0ZDgwNzlmMDRiM2E0OWY2Yzc3OWRhYWQwN2ZiNDJjOWE1OTI0Mzk3MDk5NDEwZjcyZTYyNDU5MDg5Nzcx
INA
INA
AKL.4407-TN
INA INA
描述
INA AKL.4407-TN
Thrust Ball Bearing; 7/8" Bore 1; 29/32" Bore 2; 1-15/16" Outer Diameter; 3/4" Height; Single Direction; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
AKL.4407-TN
BDI部件号
18317544
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/AKL-4407-TN/p/18317544
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802029574
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
B04270
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
4407-TN
重量/磅
0.46622
详细描述
Thrust Ball Bearing; 7/8" Bore 1; 29/32" Bore 2; 1-15/16" Outer Diameter; 3/4" Height; Single Direction; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
高度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径2
0.906 英寸 | 23.012 毫米
孔径1
0.875 英寸 | 22.225 毫米