INA
INA
AKL.4430
INA INA
描述
INA AKL.4430
Thrust Ball Bearing; 2-5/16" Bore 1; 2-11/32" Bore 2; 3-7/16" Outer Diameter; 7/8" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
AKL.4430
BDI部件号
1172145
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/AKL-4430/p/1172145
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802029710
重量 / Kilogram
0.417
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove | Medium Cross Section | Grooved Race | Separable
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
4430
重量/磅
1.001
详细描述
Thrust Ball Bearing; 2-5/16" Bore 1; 2-11/32" Bore 2; 3-7/16" Outer Diameter; 7/8" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
孔径1
2.313 英寸 | 58.75 毫米
孔径2
2.344 英寸 | 59.538 毫米
高度
0.875 英寸 | 22.225 毫米