INA
INA
AKL.4448-HLG
INA INA
描述
INA AKL.4448-HLG
Thrust Ball Bearing; 4-1/4" Bore 1; 4-9/32" Bore 2; 6-1/4" Outer Diameter; 1-3/8" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
AKL.4448-HLG
BDI部件号
1172154
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/AKL-4448-HLG/p/1172154
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643199148
重量 / Kilogram
2.2
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove | Medium Cross Section | Grooved Race | Separable
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
4448HLG
重量/磅
4.844
详细描述
Thrust Ball Bearing; 4-1/4" Bore 1; 4-9/32" Bore 2; 6-1/4" Outer Diameter; 1-3/8" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
4.25 英寸 | 107.95 毫米
外径
6.25 英寸 | 158.75 毫米
高度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
孔径2
4.281 英寸 | 108.737 毫米