AKL.925-HLG https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJneVlpOHhNRFV3TnpVMU9EVXhPRGd4TkM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2E5YTViN2U4Y2I4MGJmOTcyZDkzY2ZkYTMzMzA0MGU4ZWM5NmM3NjJjYjA5OTc0ODdjNzZlMDE1NGZmOWFjYg
24584566 推力球轴承 

INA INA

AKL.925-HLG

描述

INA AKL.925-HLG

Thrust Ball Bearing; 125MM Bore 1; 125.2MM Bore 2; 175MM Outside Diameter; 46.5MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

AKL.925-HLG

BDI部件号
24584566

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643198691
重量 / Kilogram
3.75
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
8.267
详细描述
Thrust Ball Bearing; 125MM Bore 1; 125.2MM Bore 2; 175MM Outside Diameter; 46.5MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
4.929 英寸 | 125.2 毫米
高度
1.831 英寸 | 46.5 毫米
外径
6.89 英寸 | 175 毫米
孔径1
4.921 英寸 | 125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新