INA
INA
AKL.928-M
INA INA
描述
INA AKL.928-M
Thrust Ball Bearing; 140MM Bore 1; 140.208MM Bore 2; 200MM Outer Diameter; 52MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
AKL.928-M
BDI部件号
1172306
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/AKL-928-M/p/1172306
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802031539
重量 / Kilogram
5.82
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove | Medium Cross Section | Grooved Race | Separable | 3 Piece Ball
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
928M
重量/磅
11.66
详细描述
Thrust Ball Bearing; 140MM Bore 1; 140.208MM Bore 2; 200MM Outer Diameter; 52MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
5.52 英寸 | 140.208 毫米
高度
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径1
5.512 英寸 | 140 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米