AKL.D39-1/2-HLG https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BND-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJneFlTOHhNRFUxTmpjeE5UUXdNVEkwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5Q1RrUmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNjIyNWYyMzE2ZjEwZGEwZWFjODg5YTliNDY4M2JjYjliODJiZmM1MmE2NTY5ZDcyZjY4ZDExZmMzYmY2ZTVj
1172713 推力球轴承 

INA INA

AKL.D39-1/2-HLG

描述

INA AKL.D39-1/2-HLG

Thrust Ball Bearing; 3" Bore 1; 3-1/16" Bore 2; 4-19/32" Outer Diameter; 1" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

AKL.D39-1/2-HLG

BDI部件号
1172713

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054372473586
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
D39-1/2AKL
重量/磅
2.1
详细描述
Thrust Ball Bearing; 3" Bore 1; 3-1/16" Bore 2; 4-19/32" Outer Diameter; 1" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
4.594 英寸 | 116.688 毫米
高度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径2
3.063 英寸 | 77.8 毫米
孔径1
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新