https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BND-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJneFpTOHhNRFV3TnpVMU9ERTVNVEV6TkM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5Q1RrUmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYWQ5MDBkYWY3ZjVlODI3MjMwZmYzYzA2N2NiNmJmNWViNzg3YzgwMGU5OTE0NTg0YjNlY2ZiMTJlODBhMWZh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BND-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJneFpTOHhNRFV3TnpVMU9ERTVNVEV6TkM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5Q1RrUmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYWQ5MDBkYWY3ZjVlODI3MjMwZmYzYzA2N2NiNmJmNWViNzg3YzgwMGU5OTE0NTg0YjNlY2ZiMTJlODBhMWZh
INA
INA
AKL.D42
INA INA
描述
INA AKL.D42
Thrust Ball Bearing; 3-1/2" Bore 1; 3-17/32" Bore 2; 5-7/32" Outside Diameter; 1" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
AKL.D42
BDI部件号
1172719
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/AKL-D42/p/1172719
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802034691
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
2.48
详细描述
Thrust Ball Bearing; 3-1/2" Bore 1; 3-17/32" Bore 2; 5-7/32" Outside Diameter; 1" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
3.531 英寸 | 89.687 毫米
外径
5.219 英寸 | 132.563 毫米
孔径1
3.5 英寸 | 88.9 毫米
高度
1 英寸 | 25.4 毫米