INA
INA
AKL.EW-1/2-HLG
INA INA
描述
INA AKL.EW-1/2-HLG
Thrust Ball Bearing; 1/2" Bore 1; 1/2" Bore 2; 31/32" Outer Diameter; 1/4" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
AKL.EW-1/2-HLG
BDI部件号
18313787
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/AKL-EW-1-2-HLG/p/18313787
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 30 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802316933
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove | Light Cross Section | Flat Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
EW1/2HLG
重量/磅
0.026
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1/2" Bore 1; 1/2" Bore 2; 31/32" Outer Diameter; 1/4" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
0.969 英寸 | 24.613 毫米
孔径2
0.5 英寸 | 12.7 毫米
高度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径1
0.5 英寸 | 12.7 毫米