AKL.EW-1/2-M-HLG https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnNE5DODVOamMwTXpFeE1EQTRNamcyTG1wd1p3fDM3YWNmNDYwNTljM2JiMDZkMzQyOGEyMGM2YjQwOWM3NzUxMjZjOGRkOTRjNGU0NTY2ZDg5Y2JlNmFkNzBhMmY
1172823 推力球轴承 

INA INA

AKL.EW-1/2-M-HLG

描述

INA AKL.EW-1/2-M-HLG

Thrust Ball Bearing; 1/2" Bore 1; 1/2" Bore 2; 31/32" Outer Diameter; 1/4" Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

AKL.EW-1/2-M-HLG

BDI部件号
1172823

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054364117511
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove | Light Cross Section | Flat Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
EW1/2MHLG
重量/磅
0.026
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1/2" Bore 1; 1/2" Bore 2; 31/32" Outer Diameter; 1/4" Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
0.969 英寸 | 24.613 毫米
高度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径2
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径1
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新