AKL.FT013-TN-HLG https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJneFpDOHhNRGN4TVRJMU56VXhOREF4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5UVRGTlVRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Yzc4ZTIxZDNkNGJkYTAzNmI2MGI3OWNmMDYwMDg1ZjZmYjRjMjM5YzU2YmRlZTFhZDY1OGNhZDc5Nzc0MTA0OQ
1172333 推力球轴承 

INA INA

AKL.FT013-TN-HLG

描述

INA AKL.FT013-TN-HLG

Thrust Ball Bearing; 7/16" Bore 1; 7/16" Bore 2; 13/16" Outer Diameter; 5/16" Height; Single Direction; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

AKL.FT013-TN-HLG

BDI部件号
1172333

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054364115838
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove | Light Cross Section | Flat Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
AFTFT013TVHLG
重量/磅
0.025
详细描述
Thrust Ball Bearing; 7/16" Bore 1; 7/16" Bore 2; 13/16" Outer Diameter; 5/16" Height; Single Direction; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
孔径1
0.438 英寸 | 11.125 毫米
孔径2
0.438 英寸 | 11.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新