https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJneVlpOHhNRFV3TnpVMU9EVXhPRGd4TkM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2E5YTViN2U4Y2I4MGJmOTcyZDkzY2ZkYTMzMzA0MGU4ZWM5NmM3NjJjYjA5OTc0ODdjNzZlMDE1NGZmOWFjYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJneVlpOHhNRFV3TnpVMU9EVXhPRGd4TkM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2E5YTViN2U4Y2I4MGJmOTcyZDkzY2ZkYTMzMzA0MGU4ZWM5NmM3NjJjYjA5OTc0ODdjNzZlMDE1NGZmOWFjYg
INA
INA
AKL.FT08-HLG
INA INA
描述
INA AKL.FT08-HLG
Thrust Ball Bearing; 5/16" Bore 1; 5/16" Bore 2; 5/8" Outside Diameter; 1/4" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
AKL.FT08-HLG
BDI部件号
18316899
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/AKL-FT08-HLG/p/18316899
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802589429
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.011
详细描述
Thrust Ball Bearing; 5/16" Bore 1; 5/16" Bore 2; 5/8" Outside Diameter; 1/4" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
0.313 英寸 | 7.95 毫米
孔径2
0.313 英寸 | 7.95 毫米
高度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米