https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJneVlpOHhNRFV3TnpVMU9EVXhPRGd4TkM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2E5YTViN2U4Y2I4MGJmOTcyZDkzY2ZkYTMzMzA0MGU4ZWM5NmM3NjJjYjA5OTc0ODdjNzZlMDE1NGZmOWFjYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJneVlpOHhNRFV3TnpVMU9EVXhPRGd4TkM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2E5YTViN2U4Y2I4MGJmOTcyZDkzY2ZkYTMzMzA0MGU4ZWM5NmM3NjJjYjA5OTc0ODdjNzZlMDE1NGZmOWFjYg
INA
INA
AKL.FT09-HLG
INA INA
描述
INA AKL.FT09-HLG
Thrust Ball Bearing; 5/16" Bore 1; 5/16" Bore 2; 27/32" Outside Diameter; 3/8" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
AKL.FT09-HLG
BDI部件号
18312516
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/AKL-FT09-HLG/p/18312516
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364115869
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.05
详细描述
Thrust Ball Bearing; 5/16" Bore 1; 5/16" Bore 2; 27/32" Outside Diameter; 3/8" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径2
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.844 英寸 | 21.438 毫米
孔径1
0.313 英寸 | 7.95 毫米