INA
INA
AKL.FT10-TN
INA INA
描述
INA AKL.FT10-TN
Thrust Ball Bearing; 1-1/16" Bore 1; 1-1/16" Bore 2; 1-31/32" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
AKL.FT10-TN
BDI部件号
18102868
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/AKL-FT10-TN/p/18102868
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802036558
重量 / Kilogram
0.131
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1-1/16" Bore 1; 1-1/16" Bore 2; 1-31/32" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
1.063 英寸 | 27 毫米
高度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径1
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
1.969 英寸 | 50.013 毫米