INA
INA
AKL.W2-7/8
INA INA
描述
INA AKL.W2-7/8
Thrust Ball Bearing; 2-7/8" Bore 1; 2-7/8" Bore 2; 4-5/32" Outer Diameter; 1" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
AKL.W2-7/8
BDI部件号
1178419
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/AKL-W2-7-8/p/1178419
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802137408
重量 / Kilogram
0.7
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove | Medium Cross Section | Grooved Race | Separable
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
W2-7/8
重量/磅
1.537
详细描述
Thrust Ball Bearing; 2-7/8" Bore 1; 2-7/8" Bore 2; 4-5/32" Outer Diameter; 1" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径2
2.875 英寸 | 73.025 毫米
孔径1
2.875 英寸 | 73.025 毫米
外径
4.156 英寸 | 105.562 毫米