INA
INA
AKL8-HLC
INA INA
描述
INA AKL8-HLC ; 轴承/深沟球轴承
Thrust Ball Bearing; 8MM Bore; 19MM Outside Diameter; 7MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
AKL8-HLC
BDI部件号
23925185
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/AKL8-HLC/p/23925185
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643177245
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.019
详细描述
Thrust Ball Bearing; 8MM Bore; 19MM Outside Diameter; 7MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径1
0.315 英寸 | 8 毫米
孔径2
0 英寸 | 0 毫米
高度
0.276 英寸 | 7 毫米