INA
INA
AKU.06J01
INA INA
描述
INA AKU.06J01
Thrust Ball Roller Assembly; 0.654" Bore 1; 0.654" Bore 2; 1.15" Outer Diameter; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
AKU.06J01
BDI部件号
1171818
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/AKU-06J01/p/1171818
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364116187
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Only
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
06J01
重量/磅
0.011
详细描述
Thrust Ball Roller Assembly; 0.654" Bore 1; 0.654" Bore 2; 1.15" Outer Diameter; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
1.15 英寸 | 29.21 毫米
孔径2
0.654 英寸 | 16.612 毫米
孔径1
0.654 英寸 | 16.612 毫米
高度
0 英寸 | 0 毫米