SKF
SKF
B5
SKF SKF
描述
SKF B5
Thrust Ball Bearing; 3/4" Bore 1; 25/32" Bore 2; 1-15/32" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
B5
BDI部件号
1472133
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/B5/p/1472133
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 26 |
BDI- 匈牙利 | 26 |
BDI- 罗马尼亚 | 26 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.174
详细描述
Thrust Ball Bearing; 3/4" Bore 1; 25/32" Bore 2; 1-15/32" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径1
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.469 英寸 | 37.313 毫米
孔径2
0.781 英寸 | 19.837 毫米