BD1B 242943                 MVJ https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TB-SD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnNE1pOHhNREkwTkRnME16TXpPVGd3Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRUpmVTBSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhYTVmMDNjODY3ZmVjM2JkMGY1YjIzMGRlYWY1OGM0Y2Y0NWQ4Y2U0MTZjOTNkZmMxZDRjYTI1NjhiMTIzYTFk
1466734 推力球轴承 

SKF SKF

BD1B 242943 MVJ

描述

SKF BD1B 242943 MVJ

Thrust Ball Bearing; 45.2MM Bore 1; 45.2MM Bore 2; 65MM Outer Diameter; 10.744MM Height; Single Direction; Not Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

BD1B 242943 MVJ

BDI部件号
1466734

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.22
详细描述
Thrust Ball Bearing; 45.2MM Bore 1; 45.2MM Bore 2; 65MM Outer Diameter; 10.744MM Height; Single Direction; Not Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
2.559 英寸 | 65 毫米
孔径1
1.78 英寸 | 45.2 毫米
孔径2
1.78 英寸 | 45.2 毫米
高度
0.423 英寸 | 10.744 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新