CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
D-18
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING D-18
Thrust Ball Bearing; 1-9/16" Bore 1; 1-19/32" Bore 2; 2-19/32" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
D-18
BDI部件号
198502
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/D-18/p/198502
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075005418
重量 / Kilogram
0.201
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Full Complement
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
D-18
重量/磅
0.442
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1-9/16" Bore 1; 1-19/32" Bore 2; 2-19/32" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
2.594 英寸 | 65.888 毫米
孔径1
1.563 英寸 | 39.7 毫米
高度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径2
1.594 英寸 | 40.488 毫米