CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
D-27
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING D-27
Thrust Ball Bearing; 2-1/8" Bore 1; 2-5/32" Bore 2; 3-19/32" Outer Diameter; 13/16" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
D-27
BDI部件号
198513
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/D-27/p/198513
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075005500
重量 / Kilogram
0.527
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Full Complement
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
D-27
重量/磅
1.16
详细描述
Thrust Ball Bearing; 2-1/8" Bore 1; 2-5/32" Bore 2; 3-19/32" Outer Diameter; 13/16" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
3.594 英寸 | 91.288 毫米
孔径2
2.156 英寸 | 54.762 毫米
孔径1
2.125 英寸 | 53.975 毫米
高度
0.813 英寸 | 20.65 毫米