D-3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BND-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJobE9DODVPRE0wTlRReU1qTTFOamM0TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVRbDlTUVZOVFdWQlNYMU5TWDBKT1JGOUdRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWQ3OTZhMzJiYzgzNTQ1Nzg1MDViYTAwYzk2MDZkZWM4ZGEwYjhhZjE3NzJhYTg4ZTgzMTA2YTUyMWRlOTZhOA
198516 推力球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

D-3

描述

CONSOLIDATED BEARING D-3

Thrust Ball Bearing; 5/8" Bore 1; 21/32" Bore 2; 1-11/32" Outer Diameter; 9/16" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

D-3

BDI部件号
198516

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075005265
重量 / Kilogram
0.063
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Full Complement
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
D-3
重量/磅
0.138
详细描述
Thrust Ball Bearing; 5/8" Bore 1; 21/32" Bore 2; 1-11/32" Outer Diameter; 9/16" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
外径
1.344 英寸 | 34.138 毫米
孔径2
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径1
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新