https://www.bdiexpress.com/medias/INDAETBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BND-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJobE9TODVPRE0wTlRReU1qQXlPVEV3TDBsT1JFRkZWRUpTUjFoWVdGOVVRbDlTUVZOVFdWQlNYMU5TWDBKT1JGOUdRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGZhNmRhZjliNzE4NjFlMjFmZjQ1ZmUyM2VlZGM0ZWRjMWFlZDQ1YWRjYTNhYjJjNzNjZmFlNjExYTczM2YwNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDAETBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BND-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJobE9TODVPRE0wTlRReU1qQXlPVEV3TDBsT1JFRkZWRUpTUjFoWVdGOVVRbDlTUVZOVFdWQlNYMU5TWDBKT1JGOUdRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGZhNmRhZjliNzE4NjFlMjFmZjQ1ZmUyM2VlZGM0ZWRjMWFlZDQ1YWRjYTNhYjJjNzNjZmFlNjExYTczM2YwNA
AETNA BEARING
AETNA BEARING
E-5
AETNA BEARING AETNA BEARING
描述
AETNA BEARING E-5
Thrust Ball Bearing; 3/4" Bore 1; 13/16" Bore 2; 1-15/32" Outer Diameter; 9/16" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
E-5
BDI部件号
17014281
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/E-5/p/17014281
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 捷克 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Full Complement | Grooved Race | Hardened
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.14
详细描述
Thrust Ball Bearing; 3/4" Bore 1; 13/16" Bore 2; 1-15/32" Outer Diameter; 9/16" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
0.813 英寸 | 20.65 毫米
高度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
孔径1
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.469 英寸 | 37.313 毫米