INA
INA
EAKL.4105
INA INA
描述
INA EAKL.4105
Thrust Ball Bearing; 25MM Bore 1; 27MM Bore 2; 48MM Outer Diameter; 17MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
EAKL.4105
BDI部件号
1172079
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/EAKL-4105/p/1172079
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802029345
重量 / Kilogram
0.141
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
选配件
Order 4105AW Aligning Washer Separately
其它特点
Single Row | Deep Groove | Medium Cross Section | Grooved Race | Separable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
4105
重量/磅
0.293
详细描述
Thrust Ball Bearing; 25MM Bore 1; 27MM Bore 2; 48MM Outer Diameter; 17MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径2
1.063 英寸 | 27 毫米
高度
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.89 英寸 | 48 毫米