INA
INA
EAKL.4125-HLG
INA INA
描述
INA EAKL.4125-HLG
Thrust Ball Bearing; 125MM Bore 1; 127.991MM Bore 2; 175MM Outer Diameter; 53MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
EAKL.4125-HLG
BDI部件号
1172116
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/EAKL-4125-HLG/p/1172116
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643199278
重量 / Kilogram
3.67
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
选配件
Order 4125AW Aligning Washer Separately
其它特点
Single Row | Deep Groove | Medium Cross Section | Grooved Race | Separable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
4125HLG
重量/磅
8.91
详细描述
Thrust Ball Bearing; 125MM Bore 1; 127.991MM Bore 2; 175MM Outer Diameter; 53MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
2.087 英寸 | 53 毫米
外径
6.89 英寸 | 175 毫米
孔径2
5.039 英寸 | 127.991 毫米
孔径1
4.921 英寸 | 125 毫米