INA
INA
ESS.4102-AW-HLG
INA INA
描述
INA ESS.4102-AW-HLG
Thrust Aligning Washer; 19MM Bore 1; 19MM Bore 2; 38MM Outer Diameter; 5MM Height; Single Direction; Not Banded
制造商部件号
ESS.4102-AW-HLG
BDI部件号
18313783
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ESS-4102-AW-HLG/p/18313783
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643199612
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
B02222
滚动体
None
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
组件描述
Aligning Washer Only
选配件
Order 4102 Bearing and Raceway Separately
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Washer
关键字串
Aligning Thrust
制造商货号
4102-AW
重量/磅
0.05
详细描述
Thrust Aligning Washer; 19MM Bore 1; 19MM Bore 2; 38MM Outer Diameter; 5MM Height; Single Direction; Not Banded
外径
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径1
0.748 英寸 | 19 毫米
高度
0.197 英寸 | 5 毫米
孔径2
0.748 英寸 | 19 毫米