INA
INA
ESS.4107-AW
INA INA
描述
INA ESS.4107-AW
Thrust Aligning Washer; 43MM Bore 1; 43MM Bore 2; 67MM Outer Diameter; 7MM Height; Single Direction; Not Banded
制造商部件号
ESS.4107-AW
BDI部件号
1172084
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ESS-4107-AW/p/1172084
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802029390
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
B00308
滚动体
None
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
组件描述
Aligning Washer Only
选配件
Order 4107 Bearing and Raceway Separately
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Washer
关键字串
Aligning Thrust
制造商货号
4107AW
重量/磅
0.16
详细描述
Thrust Aligning Washer; 43MM Bore 1; 43MM Bore 2; 67MM Outer Diameter; 7MM Height; Single Direction; Not Banded
孔径2
1.693 英寸 | 43 毫米
孔径1
1.693 英寸 | 43 毫米
外径
2.638 英寸 | 67 毫米
高度
0.276 英寸 | 7 毫米