INA
INA
ESS.4108-AW
INA INA
描述
INA ESS.4108-AW
Thrust Aligning Washer; 48MM Bore 1; 48MM Bore 2; 69MM Outer Diameter; 7MM Height; Single Direction; Not Banded
制造商部件号
ESS.4108-AW
BDI部件号
1172086
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ESS-4108-AW/p/1172086
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802029413
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
B00308
滚动体
None
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
组件描述
Aligning Washer Only
选配件
Order 4108 Bearing and Raceway Separately
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Washer
关键字串
Aligning Thrust
制造商货号
4108AW
重量/磅
0.15
详细描述
Thrust Aligning Washer; 48MM Bore 1; 48MM Bore 2; 69MM Outer Diameter; 7MM Height; Single Direction; Not Banded
孔径2
1.89 英寸 | 48 毫米
外径
2.717 英寸 | 69 毫米
孔径1
1.89 英寸 | 48 毫米
高度
0.276 英寸 | 7 毫米