ESS.4109-AW https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-ALNGWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJoaFppODVOamMwTXpFd05qRTFNRGN3TG1wd1p3fDhjZDFlZjA3MmM1YmE3MmUzYjdmZWRkNDg3Y2VhNDlkZDYzMTU3ZmZkOWIyOTgxOWM0Y2EwOWE1NTVkMzYyMGE
1172088 推力球轴承 

INA INA

ESS.4109-AW

描述

INA ESS.4109-AW

Thrust Aligning Washer; 53MM Bore 1; 53MM Bore 2; 78MM Outer Diameter; 8MM Height; Single Direction; Not Banded

制造商部件号

ESS.4109-AW

BDI部件号
1172088

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802126129
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
B00308
滚动体
None
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
组件描述
Aligning Washer Only
选配件
Order 4109 Bearing and Raceway Separately
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Washer
关键字串
Aligning Thrust
制造商货号
4109AW
重量/磅
0.24
详细描述
Thrust Aligning Washer; 53MM Bore 1; 53MM Bore 2; 78MM Outer Diameter; 8MM Height; Single Direction; Not Banded
外径
3.071 英寸 | 78 毫米
孔径2
2.087 英寸 | 53 毫米
孔径1
2.087 英寸 | 53 毫米
高度
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新