INA
INA
ESS.4123-AW
INA INA
描述
INA ESS.4123-AW
Thrust Aligning Washer; 128MM Bore 1; 128MM Bore 2; 173MM Outer Diameter; 14MM Height; Single Direction; Not Banded
制造商部件号
ESS.4123-AW
BDI部件号
1172115
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ESS-4123-AW/p/1172115
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643197687
重量 / Kilogram
14.126
Product Group - BDI
B00308
滚动体
None
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
组件描述
Aligning Washer Only
选配件
Order 4123 Bearing and Raceway Separately
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Washer
关键字串
Aligning Thrust
重量/磅
1.8
详细描述
Thrust Aligning Washer; 128MM Bore 1; 128MM Bore 2; 173MM Outer Diameter; 14MM Height; Single Direction; Not Banded
孔径2
5.039 英寸 | 128 毫米
孔径1
5.039 英寸 | 128 毫米
外径
6.811 英寸 | 173 毫米
高度
0.551 英寸 | 14 毫米