INA
INA
ESS.802-AW
INA INA
描述
INA ESS.802-AW
Thrust Aligning Washer; 18.87MM Bore 1; 18.87MM Bore 2; 38MM Outer Diameter; 5.1MM Height; Single Direction; Not Banded
制造商部件号
ESS.802-AW
BDI部件号
1172171
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ESS-802-AW/p/1172171
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643197427
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
B00308
滚动体
None
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
组件描述
Aligning Washer Only
选配件
Order 802 Bearing and Raceway Separately
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Washer
关键字串
Aligning Thrust
重量/磅
0.05
详细描述
Thrust Aligning Washer; 18.87MM Bore 1; 18.87MM Bore 2; 38MM Outer Diameter; 5.1MM Height; Single Direction; Not Banded
孔径2
0.743 英寸 | 18.87 毫米
孔径1
0.743 英寸 | 18.87 毫米
高度
0.201 英寸 | 5.1 毫米
外径
1.496 英寸 | 38 毫米