ESS.808-AW https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAXXXXXX-TB-ALNGWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmczWVM4eE1EVXdOelUyTWpNMU1qWTNNQzlKVGtSSlRrRllXRmhZV0ZoZlZFSmZRVXhPUjFkVFNGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmZlMDMxNjI0NWEzNzk2Y2M0MGJhNjA4ODdjYjYwNDM1OTBiZWJkODE5ODJiMzI1ZDYxNWVmMzA2MmEzZTBlZg
1172173 推力球轴承 

INA INA

ESS.808-AW

描述

INA ESS.808-AW

Thrust Ball Bearing; 48MM Bore; 69MM Outside Diameter; 7MM Height; Single Direction; Not Banded

制造商部件号

ESS.808-AW

BDI部件号
1172173

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802126648
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
B02222
滚动体
None
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
组件描述
Aligning Washer Only
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Washer
关键字串
Aligning Thrust
重量/磅
0.16
详细描述
Thrust Ball Bearing; 48MM Bore; 69MM Outside Diameter; 7MM Height; Single Direction; Not Banded
外径
2.717 英寸 | 69 毫米
孔径1
1.89 英寸 | 48 毫米
孔径2
0 英寸 | 0 毫米
高度
0.276 英寸 | 7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新