BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
F-6-14M
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING F-6-14M
Thrust Ball Bearing; 6MM Bore 1; 6MM Bore 2; 14MM Outer Diameter; 5MM Height; Single Direction; Not Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
F-6-14M
BDI部件号
1483114
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/F-6-14M/p/1483114
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 4 |
| BDI- 匈牙利 | 4 |
| BDI- 罗马尼亚 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
详细描述
Thrust Ball Bearing; 6MM Bore 1; 6MM Bore 2; 14MM Outer Diameter; 5MM Height; Single Direction; Not Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径1
0.236 英寸 | 6 毫米
孔径2
0.236 英寸 | 6 毫米
高度
0.197 英寸 | 5 毫米