https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg F 8-19M          T™K
1483793 推力球轴承 

BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING

F 8-19M T™K

描述

BDI APPROVED BEARING F 8-19M T™K

Thrust Ball Bearing; 8MM Bore 1; 8MM Bore 2; 19MM Outer Diameter; 7MM Height; Single Direction; Not Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

F 8-19M T™K

BDI部件号
1483793

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 匈牙利 1

品牌
制造商名称
BEARINGS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
详细描述
Thrust Ball Bearing; 8MM Bore 1; 8MM Bore 2; 19MM Outer Diameter; 7MM Height; Single Direction; Not Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径1
0.315 英寸 | 8 毫米
孔径2
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新