F10-18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-F-RASSYPR-SR-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnM09TOHhNRGN4TVRJMU9ERXdNemd6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmUmw5U1FWTlRXVkJTWDFOU1gxQk1VMVJEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMTE2ODc2MGEwMmYxZDQ1N2I3MDE2YjY4NTBlZTY5ZDI4MWI3ZWZkN2EzNjE5MDA0YzZhODEzZDMyM2E5Mjdl
199061 推力球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

F10-18

描述

CONSOLIDATED BEARING F10-18

Thrust Ball Bearing; 10MM Bore 1; 10MM Bore 2; 18MM Outer Diameter; 5.5MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

F10-18

BDI部件号
199061

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075006866
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Miniature | Flat Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
F10-18
重量/磅
0.026
详细描述
Thrust Ball Bearing; 10MM Bore 1; 10MM Bore 2; 18MM Outer Diameter; 5.5MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
0.709 英寸 | 18 毫米
高度
0.217 英寸 | 5.5 毫米
孔径1
0.394 英寸 | 10 毫米
孔径2
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新