CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
F6-12
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING F6-12
Thrust Ball Bearing; 6MM Bore 1; 6MM Bore 2; 12MM Outer Diameter; 4.5MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
F6-12
BDI部件号
199073
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/F6-12/p/199073
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075006828
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Miniature | Flat Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
F6-12
重量/磅
0.007
详细描述
Thrust Ball Bearing; 6MM Bore 1; 6MM Bore 2; 12MM Outer Diameter; 4.5MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
0.472 英寸 | 12 毫米
高度
0.177 英寸 | 4.5 毫米
孔径1
0.236 英寸 | 6 毫米
孔径2
0.236 英寸 | 6 毫米